BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
61949590
品番
IsoM3-320-B-L2
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V
アズワン品番
65-6929-12