IsoM5-320-B-L2 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入 BOURNS 61949599

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(5個)注文コード61949599品番IsoM5-320-B-L2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする