BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
61949714
品番
IsoM5-380-B-L2
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V
アズワン品番
65-6930-20