商品レビューを投稿する内容量1袋(2000個)仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:300A●長さ:8mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:390V注文コード61949748品番ERZVF2M391
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥263,780販売価格(税別)
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)
金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD
Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング。用途。代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。