曜日別特売
IsoM8-300-B-L2 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入 BOURNS 61950414

酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード61950414品番IsoM8-300-B-L2
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である。

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする