コスモスビード
四ツ口フラスコ 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6865-41
65-6865-38
65-6865-41
65-6865-37
65-6865-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61950545
品番
May-26
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管斜形。
仕様
●容量:500mL●中管外径:92mm●側管外径:53mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-41