コスモスビード
四ツ口フラスコ 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6865-37
65-6865-38
65-6865-41
65-6865-37
65-6865-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61950554
品番
Jan-26
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管斜形。
仕様
●容量:50mL●中管外径:47mm●側管外径:30mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-37