曜日別特売
#80143 四季の花 おぼろ 10枚入 用美(ヤマコー) 61950816

#80143 四季の花 おぼろ 10枚入 用美(ヤマコー) 61950816
#80143 四季の花 おぼろ 10枚入 用美(ヤマコー) 61950816

四季の花 おぼろ 10枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード61950816品番#80143
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

くらしを彩るテーブルマット 四季の花ごよみ
和洋様々なシーンで、食卓を華やかに楽しく演出します。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を避けてご使用ください。

仕様●商品サイズ(約):25.5×38.5cm●入数:10枚●商品重量(約):120g●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):130g●材質:紙●生産国:日本●PP袋入りアズワン品番65-4333-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする