曜日別特売
Jun-27 枝付フラスコ 3027シリーズ コスモスビード 61951245

枝付フラスコ 3027シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-52
内容量1個注文コード61951245品番Jun-27
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●容量:1000mL●球径:135mm●枝径×長さ:9×270mm●JIS R-3503準拠アズワン品番65-6865-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする