曜日別特売
10-04-orig-0001 洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト 61951977

 

10-04-orig-0001 洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト 61951977
10-04-orig-0001 洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト 61951977
10-04-orig-0001 洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト 61951977
10-04-orig-0001 洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト 61951977
10-04-orig-0001 洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト 61951977

洗剤いらず ピカリン (布たわし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61951977品番10-04-orig-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

洗剤なしでこするだけで、あらゆるものをピカピカに。※油汚れがひどいときは、洗剤の併用をお勧めします。
お皿の汚れや茶渋もきれいに。
野菜の皮にある栄養分を残したまま、汚れ落としや皮むきができる。
布たわしなので、金属たわしにありがちな、錆び、手に刺さる、ちぎれて破片が料理にまざるなどの心配がない。
洗うものによって形状が自由に変えられるので、隅々まで綺麗に洗えて衛生的。

用途
アウトドアで使った鍋、鉄板、網などの煤や焦げ落としに。
じゃがいも、ごぼうなどの野菜の泥落としや皮むきに。
金属のさび落とし、塗料はがしとして、木工細工の仕上げ用として。
住宅のクリーニング用として、シンク周り、トイレ、洗面所、浴槽の汚れや水垢取りなどに。
材質綿布 人口研磨剤粒度中目P320寸法(mm)100×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする