曜日別特売
6ES7590-1AF30-0AA0 取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用 SIEMENS 61952530

取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952530品番6ES7590-1AF30-0AA0
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールは、530 mm x 155 mm x 16 mm のサイズです。アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが付属します。重量: 1034 g
Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールは、530 mm x 155 mm x 16 mm のサイズです。アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが付属します。重量: 1034 g。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする