曜日別特売
TSL25413 周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入 OSRAM 61953266

周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61953266品番TSL25413
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7258-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする