1519-02-2 重合フラスコ 1519シリーズ コスモスビード 61953564

重合フラスコ 1519シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6812-51
内容量1個注文コード61953564品番1519-02-2
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●容量:1000mL●摺合:TS71/45●胴外径:85mm●高さ:240mm●本体のみアズワン品番65-6812-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする