曜日別特売
EA813AE-10 衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ エスコ 61955655

衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5本)注文コード61955655品番EA813AE-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

トーション部で衝撃を吸収
先端欠けに強い
カムアウトを抑制
耐久性が抜群
マグネット付

仕様●型番:ARTM5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチアズワン品番65-3893-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする