曜日別特売
UM-1619 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956057

 

UM-1619 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956057
UM-1619 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956057
UM-1619 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956057

CS スチールバケツ10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード61956057品番UM-1619
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れた便利な万能バケツ。
持ち運びに便利で手が痛くなりにくい木柄付ハンドル。
BBQや焚き火のための薪や木炭、鉈やノコギリ、トング・炭バサミ等のツールを整理ができ、まとめて持ち運べる。
ハンマーやペグ、テント設営のための小道具、作業工具の整理・運搬に。

材質本体:亜鉛めっき鋼板(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、ツル:鉄(クロームめっき)、取っ手:天然木(ラッカー塗装)ブラック容量(L)10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×320×270収納可能質量(kg)最大10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする