UG-0112 3Wayバーベキューグリル CAPTAIN STAG 61956495

 

UG-0112 3Wayバーベキューグリル CAPTAIN STAG 61956495
UG-0112 3Wayバーベキューグリル CAPTAIN STAG 61956495
UG-0112 3Wayバーベキューグリル CAPTAIN STAG 61956495
UG-0112 3Wayバーベキューグリル CAPTAIN STAG 61956495

3Wayバーベキューグリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
サイズ600
内容量1台注文コード61956495品番UG-0112
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。
高さが3段階に調節が可能です。

材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレンブラックサイズ600質量(g)4000人数約4~6人用収納寸法(mm)幅600×奥行300×高さ180寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×300×710・490・390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする