曜日別特売
CN-7122S(1本) TKペースト 化研テック 61956696

チューブ入りで取り扱い簡単!

CN-7122S(1本) TKペースト 化研テック 61956696
CN-7122S(1本) TKペースト 化研テック 61956696

TKペースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(15g)
内容量1本(15g)注文コード61956696品番CN-7122S(1本)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。
乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。
乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。
乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。
アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に
スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に
SEM観察時の試料の一時固定に
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8.8mLRoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性
注意
※本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする