曜日別特売
レッド(096885) マイクロキャストスプール CNQ5020TR Avail(アベイル) 61957641

マイクロキャストスプール CNQ5020TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61957641品番レッド(096885)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シマノ 01カルカッタコンクエスト50/51用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(約14.8g)に対し、約7.8g軽量化しました。
★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。
ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。
本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake SHSC-05A シマノ旧モデル用 、遠心ブレーキ:4Pブレーキ CNQ50-38 ※純正SVSブレーキの移植はできません適合機種シマノ 01カルカッタコンクエスト50/51 ※50S/51Sには不適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約7.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定溝深さ(mm)20ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量PE0.6-100m
注意
※◆スプールリムを用いてサミングをしますと、摩擦によりアルマイトが剥がれるおそれがあります。
※◆サミングはスプールの糸巻き面で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする