曜日別特売
ガンメタ(096946) マイクロキャストスプール AMB3520R Avail(アベイル) 61958018

マイクロキャストスプール AMB3520R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ガンメタ
注文コード
61958018
品番
ガンメタ(096946)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。
スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。
また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。

色
ガンメタ
適合
【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能
適合機種
Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited
材質
スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)
Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1
溝深さ(mm)
Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0
糸巻量
Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする