適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0色クロム質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4