曜日別特売
ガンメタ(097370) タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 45mm Avail(アベイル) 61959147

タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ガンメタ
内容量1個注文コード61959147品番ガンメタ(097370)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

カーディナルの持つ、味わいのあるデザインを損わないよう、オリジナルのハンドルデザインを大事にしました。
ハンドルプレートとノブ軸には、軽さと強度で実績のある超々ジュラルミンを採用し、ハンドルとリールを繋ぐハンドル軸にはチタン64合金を採用。
過酷なフィールドでのご利用にも、ビクともしないタフなハンドルです。
2ボールベアリング仕様のハンドルノブでスムーズな回転。
(ノブ、ボールベアリングは別売りです。)
軽量化と剛性アップに貢献するダイレクトハンドルとし、折りたたみの機能は除きました。

色
ガンメタ
材質
ハンドルプレート ジュラルミンA7075 ハンドルシャフト チタン64合金 ハンドルノブシャフト ジュラルミンA7075
タイプ
ノブ軸:レギュラー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする