- 色
- ブラック
- 適合機種
- バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合
- 材質
- スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
- 質量(g)
- Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8
- 溝深さ(mm)
- Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9
- 糸巻量
- Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m