曜日別特売
ブラック(087357) マイクロキャストスプール BTM1039R Avail(アベイル) 61959427

マイクロキャストスプール BTM1039R

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
61959427
品番
ブラック(087357)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。
今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。
湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。
純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。
Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。

色
ブラック
適合機種
バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合
材質
スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
質量(g)
Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8
溝深さ(mm)
Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9
糸巻量
Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする