-86787 マイクロキャストブレーキ ALD1224K Avail(アベイル) 61959497

マイクロキャストブレーキ ALD1224K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61959497品番-86787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マグネットブレーキ:MicrocastBrake ALD1224K
Microcast Spool ALD1224R専用のマグネットブレーキです。
本体にネオジム磁石(4×4mm)が5ヶ付属します。磁石の個数でブレーキの効きを調整します。
※Microcast Spool ALD1224R以外にはご利用頂けません。
磁石の取り付けについて
・N極とS極が交互に並ぶようにします。
・ブレーキ本体に磁石の取り付け穴は10ヶありますが、連続して配置した方がブレーキの効きは強くなります。
・磁石を取り外すときは、リールに付属のレンチ、 鉄製のドライバーなどを磁石にくっつけて引き抜いて下さい。
・磁石は5ヶ付属いたしますが、ブレーキの効きが強いときは磁石の個数を減らし、弱いときには磁石の個数を増やして調整してください。
・磁石の数を5個以上に増やす際には、4×4mmの磁石を別途ご注文下さい。

付属品ネオジム磁石(4×4mm)5ヶ仕様磁石の最大取り付け数:10ヶ適合スプール:Microcast Spool ALD1224R ※ Microcast Spool ALD1224R以外にはご利用頂けません。ご注意下さい。材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色) 内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ) 磁石部分:ネオジム磁石質量(g)本体:4.3 磁石:0.5(1ヶ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする