曜日別特売
シャンパンゴールド(093075) オフセットハンドルSTi2 ABU用 100mm Avail(アベイル) 61960231

オフセットハンドルSTi2 ABU用 100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61960231品番シャンパンゴールド(093075)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。
プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。
ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。
シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。
また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。

適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64シャンパンゴールドタイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする