ガンメタ(091705) オフセットハンドルLT ABU用 80mm Avail(アベイル) 61960389

オフセットハンドルLT ABU用 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード61960389品番ガンメタ(091705)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!
軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!
また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。
ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。
75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。
80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。
85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。
90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。

適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)ブラック質量(g)8.5タイプノブ軸:レギュラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする