曜日別特売
シャンパンゴールド(090098) オフセットハンドルLT シマノ用 85mm Avail(アベイル) 61960581

オフセットハンドルLT シマノ用 85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61960581品番シャンパンゴールド(090098)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Avail史上最軽量※のオフセットハンドルが登場!
15アルデバランなどの軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを初めて採用!
また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽いハンドルが誕生しました。(※同一長さでの比較)
ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。
90mmはエクストラハイギヤリールの巻き重り感の軽減に。
85mmは15アルデバラン、14コンクエスト200、14クロナークCI4+等の純正ハンドルとほぼ同じ長さで、交換後も同じリズムで釣りが可能です。
80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。
75mmはより軽量化を重視しながら手返し良く釣りが出来ることでしょう。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。

材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)シャンパンゴールド質量(g)8.8タイプノブ軸:レギュラー対応機種23 カルカッタコンクエスト BFS 22アルデバランBFS 21カルカッタコンクエスト100/200 20メタニウム 15アルデバラン 50/50HG 15アルデバラン XG リミテッド 14カルカッタコンクエスト 100/200 15カルカッタコンクエスト 100HG/200HG 14クロナーク CI4+ 150/150HG 14スコーピオン 200/200HG 15クラド 200PG/200/200HG 13メタニウム 16メタニウム MGL 16アルデバラン BFS 16スコーピオン 70 17スコーピオン BFS 17スコーピオン DC 17コンクエスト BFS 17クロナーク MGL 18バンタム MGL 各左ハンドルモデルにも対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする