曜日別特売
KBS-19APY スリム看板 蛍光イエロープリズム反射 キタムラ産業 61961445

スリム看板 蛍光イエロープリズム反射

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード61961445品番KBS-19APY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通常の看板より幅が小さく、電柱に収まるサイズです。
NETIS登録の高輝度反射シートにて夜間での視認性も抜群です。

文字内容立入禁止仕様鉄枠付材質鉄板蛍光イエロー(プリズム反射)取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする