※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
自力5枚地下たび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
22
22.5
23
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61962294
品番
C-5枚F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コハゼの5枚地下たび。
フィット感のある履き心地。
サイズ(cm)
25.5
色
黒
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約200(26cm)
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋