※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
自力先丸5枚地下たび
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61962513
品番
C-5枚先丸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
先丸タイプのコハゼ5枚地下たび。
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
サイズ(cm)
24
足幅
3E
色
黒
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約240(26cm)
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋