曜日別特売
C320C155K5N5TA91707301 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET 61962515

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61962515品番C320C155K5N5TA91707301
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7066-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする