曜日別特売
C0603X182J5JACTU 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET 61962567

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61962567品番C0603X182J5JACTU
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)
KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれ
KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55~+125℃、静電容量は最大470 nFで、100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。特長。AEC-Q200車載用認定済み 低損失係数DF ; 0.1 % C0Gに類似した低ノイズソリューション ライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション 低ESR、低ESL 熱安定性が高い フル定格電圧で公称静電容量の99 %以上を維持。用途。クリティカルタイミング チューニング 低損失が求められる回路 高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路 重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする