FG28X7S2A104KRT00 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK 61962637

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61962637品番FG28X7S2A104KRT00
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

TDKs FG シリーズ 0 。1 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
TDKs FG シリーズ 0 。1 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃。

仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする