曜日別特売
園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962766
園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962766
園芸たびロング 自力園芸たびロング(先割) 日進ゴム 61962766

自力園芸たびロング(先割)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード61962766品番園芸たびロング
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マジックタイプのロング丈地下たび。
ふくらはぎ中間程度まで汚れを防ぎます!
くるぶしパッド付。フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)25足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約310(26cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61962818
2024-09-28
用途: 剪定作業
サービス業

親指のサイズが若干小さいんです。
慣れてきたら気にならなくなるかは?

対象商品 : 61962793
2023-06-12
用途: 林業
サービス業

とても履き心地が良いです。次回購入時は0.5センチ小さくしたいです。リピします!

対象商品 : 61962748
2022-06-01
用途: 果樹収穫作業、野菜畑作業、園芸作業
農・林・水産業

普段23.5cmの靴を履いていますが、前回ぴったりサイズを購入して指先がきつかったので今回24cmを購入したらちょうど良かったです。軽いし動きやすいです。

対象商品 : 61962818
2019-08-11
用途: 農作業時
農・林・水産業

安全靴タイプでは無いので、軽くて動きやすく疲れないが、生地が薄いせいなのか、夏の乾いた畑作業では一日履くと足が埃まみれになり、洗濯はほぼ毎日している。そこがマイナス点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする