KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 1825 4564M 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61962829
品番
CAN19X104JAGACTU
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番
65-6949-54