曜日別特売
FG22C0G2E104JRT00 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK 61962847

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:7.5 x 8.5 x 4.5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃注文コード61962847品番FG22C0G2E104JRT00
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:7.5 x 8.5 x 4.5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7083-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする