曜日別特売
FG24X7T2E104KNT00 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK 61962856

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:4.5 x 5.5 x 3mm●長さ:4.5mm●奥行き:3mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃注文コード61962856品番FG24X7T2E104KNT00
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:4.5 x 5.5 x 3mm●長さ:4.5mm●奥行き:3mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする