曜日別特売
FG28C0G2A101JNT00 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK 61963240

積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61963240品番FG28C0G2A101JNT00
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする