TDK
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V dc ラジアル 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 5.5 x 3mm●長さ:4.5mm●奥行き:3mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mm
注文コード
61963556
品番
FG24X7R2E103KNT00
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 5.5 x 3mm●長さ:4.5mm●奥行き:3mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mm
アズワン品番
65-7146-56