KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61963608
品番
C0603C103K3TACAUTO
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、10 nF と 25 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %
アズワン品番
65-6971-54