FG28C0G2A100DNT00 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK 61963800

積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61963800品番FG28C0G2A100DNT00
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする