曜日別特売
GRM188C81A106MA73D 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61963940

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61963940品番GRM188C81A106MA73D
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ムラタGRM 0603 X6S誘電体
汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ
小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする