曜日別特売
GRM21BC81C106KA73L 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61964055

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61964055品番GRM21BC81C106KA73L
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

村田GRM 0805 X6S誘電体
村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
村田GRM 0805 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする