曜日別特売
シャンパンゴールド(090777) マイクロキャストスプール ALD1518TRI Avail(アベイル) 61964239

マイクロキャストスプール ALD1518TRI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61964239品番シャンパンゴールド(090777)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

15アルデバラン50/51用マイクロキャストスプール、トラウトスペシャルです。
純正スプール(約10.5g)に対し、約4.6g軽量化しました。
管理釣り場ならタックルバランス次第で1g以下のスプーンもキャスト可能。
渓流なら3グラム台のバルサ製フローティングミノーからヘビーウェイトミノーまで、ストレス無くポイントへ届けます。
より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、
マグネットブレーキとPEラインのコンビネーションがオススメです。
このスプールは、マグネットブレーキに対応すべく、スプールにブレーキディスクを搭載しています。
マグネットブレーキは、SVSインフィニティ用の外部ダイアルを使い、外部からの調整が可能です。
※15アルデバラン(SVSインフィニティ)と18アルデバラン(NEWSVSインフィニティ)は、互換性がございませんのでご注意ください。
18アルデバランMGLをご利用のお客様は別売のマグネットブレーキをご利用ください。
★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。
ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。
本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
また、 ラインキャパシティに表記のあるラインよりも細いナイロンラインを沢山巻かれますと、ナイロンライン特有の吸水性による膨潤~収縮により、スプール破損の恐れがあります。
ラインを巻く際にテンションを強くかけ過ぎたり、根掛かりを外す際にスプールを押さえて煽ったり、引っ張って切ろうとすると、同様に破損の原因となります。

適合機種18アルデバランMGL30/31(純正SVS使用不可) 18アルデバランMGL30/31HG(純正SVS使用不可)15アルデバラン 50/51 15アルデバラン 50HG/51HG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミンシャンパンゴールド質量(g)約5.9 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)1.8ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量PE0.6-110m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする