KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61964405
品番
C0805C153K1TACAUTO
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 15 nF と 100 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %
アズワン品番
65-6967-04