#5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964552
#5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964552
#5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964552
#5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964552

ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード61964552品番#5740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ。
パン工場お菓子工場麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)22.5足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約265(26.0)機能ハイパーVソール(耐滑)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする