曜日別特売
-96168 マイクロキャストブレーキ AMB1518 Avail(アベイル) 61964677

マイクロキャストブレーキ AMB1518

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61964677品番-96168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マイクロキャストブレーキ AMB1518
Microcast Spool AMB1518TR専用のマグネットブレーキです。
スプール本体にブレーキユニットを装着しませんので、スプール本体の重量の増加を防ぎます。
マグネットブレーキ本体はスクリュー方式によりブレーキディスクとの距離を調整できるので、ブレーキ力の細かな調整が可能です。
より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、マグネットブレーキとPEラインの組み合わせがおすすめです。

適合【スプール】Microcast Spool AMB1518TR ※Microcast Spool AMB1520R/AMB1540R/AMB2518TRには不適合【リール】Microcast Spool AMB1518TRを装着した アンバサダー1500C/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) Oリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3 (4ヶ入り)質量(g)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする