曜日別特売
#912 #912 たびぐつ 日進ゴム 61964692

 

#912 #912 たびぐつ 日進ゴム 61964692
#912 #912 たびぐつ 日進ゴム 61964692
#912 #912 たびぐつ 日進ゴム 61964692
#912 #912 たびぐつ 日進ゴム 61964692

#912 たびぐつ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード61964692品番#912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

元祖たびぐつ。
衝撃吸収ゴム入りで、疲れを軽減します。
レディースサイズ対応(白紺のみ)。

サイズ(cm)22.5足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約230(26cm)機能衝撃吸収ゴム入り材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61964778
2025-03-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

屋根の塗装時にも滑り難いし軽いのでとても重宝してます。

対象商品 : 61964762
2022-03-10
用途: 歯科診療時
医療・福祉・介護関連業

歩き易い、動き易い、履き易い、脱ぎ易い、値が安い。

対象商品 : 61964857
2021-06-05
用途: 塗装、屋根工事。
建設業・工事業

とにかく、屋根瓦で滑らないのがいいですね。後足が軽くて作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする