曜日別特売
レッド(097561) マイクロキャストスプール 19SLX40R Avail(アベイル) 61964896

マイクロキャストスプール 19SLX40R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61964896品番レッド(097561)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

19SLX MGL70用マイクロキャストスプールです。
巻き物や撃ち物が得意なバーサタイルリールを軽量ルアー向けにチューニングできます。
5グラムから10グラムぐらいのウエイトが快適に扱えるようになりますので、オカッパリの主役となる1/4オンスや3/8オンスのルアーにマッチします。
またフルキャストを必要としない渓流でのルアーフィッシングであれば、4グラム程度の小型ルアーでも充分なアプローチが可能です。
渓流も気になるけどベイトフィネスリールを持っていないから・・・というバサーの方にもおすすめです。
ブレーキユニットは純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください。

適合機種19SLX MGL70/71 19SLX MGL HG70/71 19SLX MGL XG70/71材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約10.0溝深さ(mm)4糸巻量フロロカーボン2.5号(10lb)-75m (純正:フロロカーボン2.5号(10lb)-105m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする