適合機種【五十鈴工業】 BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン寸法(mm)ブレーキブロック:3.5mm×6個質量(g)約9.4 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)4ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側5ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9【遠心ブレーキ側】9※純正ベアリングサイズは両側9ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側3糸巻量ナイロン2.5号(8lb)-70m